Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAYHEW TOOLS 17150 Teleskopisk inspektionsspegel | AD8JKQ 4KMF1

MAYHEW TOOLS 17150 Teleskopisk inspektionsspegel

Finns i lager
Artikel: AD8JKQ Modell: 17150Korsreferens: 4KMF1
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
516SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTeleskopisk inspektionsspegel
Hantera typPVC
Längd6 3/4 "till 28 1/2"
MaterialRostfritt stål
Spegelstorlek (in.)2 x 3-3 / 4
Antal bitar1
AxelmaterialRostfritt stål
FormaAvlånga
Vridbar typ180 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod7009921000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialPris
MAYHEW TOOLS 17750 Teleskopisk inspektionsspegel | AD8JKN 4KME8 177507 3/4 "till 35 1/2"Akryl451SEK
MAYHEW TOOLS 17755 Teleskopisk inspektionsspegel | AD8JKP 4KME9 177556 1/2 "till 27 1/2"Akryl271SEK
MAYHEW TOOLS 17765 Teleskopisk inspektionsspegel | AD8JKR 4KMF2 177658 1/2 "till 37"Akryl517SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAYHEW TOOLS 17150 Teleskopisk inspektionsspegel
516SEK /enhet