Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MCDONNELL & MILLER FS6-W-1 Switch Liquid Flow, 1 FNPT, 100 Psi | AD9ECU 4RC69 / 115652

MCDONNELL & MILLER FS6-W-1 Switch Liquid Flow, 1 FNPT, 100 Psi

Finns i lager
Artikel: AD9ECU Modell: FS6-W-1Korsreferens: 4RC69 / 115652
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
12 908 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesomkopplare
Anslutningsstorlek1 FNPT
Max. Flöde2.5 gpm
Max. Flöde GPM2.5
Max. Vätsketemp.225 F
Max. Tryck100 psi
Min. Omgivningstemperatur32 F
Min. Flödeshastighet0.12 GPM
Min. Vätsketemp.32 F
Växla kapslingNEMA 4X
Byt typEnpolig dubbelknappsbrytare
TypHögkänslighetsbrytare
Vättade materialMässing, S / S, Buna N, Viton, PTFE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.34
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • McDonnell och Miller 115652 FSW-W-1 vätskeflödesbrytare är en mycket känslig brytare som används i kylsystem, boosterpumpar, vattenbehandlingssystem och kompressorer. Den har ett förseglat fack som skyddar växeln från vätskor och en justeringsskruv för känslighet för önskad effekt.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS6-W-1 Switch Liquid Flow, 1 FNPT, 100 Psi
12 908 kr /enhet