Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MCR SAFETY 9785XL Coated Glove, XL, 12 Pack | CT2NXN 48GJ95

MCR SAFETY 9785XL belagd handske, XL, 12 st

Finns i lager
Artikel: CT2NXN Modell: 9785XLKorsreferens: 48GJ95

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 058 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlove

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.134
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelförp. Antal.Pris
MCR SAFETY 9018CB Double Palm Nap Inch 2 1 2 Band Top, PK 12 | CT2MRF 26J150 9018CBGlove1484SEK
MCR SAFETY UT1950XXL belagd handske, 2XL, prickig, nitril, ANSI Abrasion Level 3, 12-pack | CT2NDB 60HP20 UT1950XXLGlove12 319 kr
MCR SAFETY 9673SFXXL belagd handske, 2XL, skumnitril, 1 par | CT2NDH 48GH92 9673SFXXLGlove189SEK
MCR SAFETY 96763APGXXL belagd handske, 2XL, 3/4, 12-pack | CT2NEK 48GK80 96763APGXXLGlove1545SEK
MCR SAFETY VPN96797XXL belagd handske, 2XL, prickig, nitril, 1 par | CT2NEL 66DD75 VPN96797XXLGlove195SEK
MCR SAFETY N9878BNFXXL belagd handske, 2XL, sandig, nitril, 1 par | CT2NEM 49DC44 N9878BNFXXLGlove1366SEK
MCR SAFETY 9698L belagd handske, 3/4 dopp, L, 10 tum, PR | CT2NEP 48GK54 9698LGlove26SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MCR SAFETY 9785XL belagd handske, XL, 12 st
1 058 kr /enhet