Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MECHANIX SMP-C91-012 Skärbeständiga handskar Hög synlighet Gul 2xl Pr | AG2NPL 31TU63

MECHANIX SMP-C91-012 Skärbeständiga handskar Hi-visibility Gul 2xl Pr

Finns i lager
Artikel: AG2NPL Modell: SMP-C91-012Korsreferens: 31TU63

Få det Maj 15, Onsdag
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
858SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI-nötningscyklerStörre än 1000
ANSI Cut GrasStörre än 1500
ANSI Punktering NewtonStörre än 60
ANSI / ISEA Slitnivå3
ANSI / ISEA klippnivå4
ANSI / ISEA punkteringsnivå5
BakmaterialTrekDry (R) / TPR
FärgHej Vis Gul
ManschettenKrok och ögla
KlippClute
Skär resistentJa
FingermaterialSyntetiskt läder, Armortex (R)
Fingerstilfull
HandHöger vänster
Knuckle vaddering MaterialTPR
Längd10 "
FodermaterialArmorTex (R)
PalmmaterialSyntetiskt läder, Armortex (R)
PunkteringsbeständigJa
Storlek2XL
StygnmaterialNylon
Föreslagen användningsmiljöTorr / lätt olja
Tummen stilRakt
ViktMedium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod6216005820

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
MECHANIX SMP-C91-008 Skärbeständiga handskar Hög synlighet Gul S Pr | AG2NPG 31TU59 SMP-C91-008S858SEK
MECHANIX SMP-C91-009 Skärbeständiga handskar Hög synlighet Gul M Pr | AG2NPH 31TU60 SMP-C91-009M858SEK
MECHANIX SMP-C91-010 Skärbeständiga handskar Hög synlighet Gul L Pr | AG2NPJ 31TU61 SMP-C91-010L858SEK
MECHANIX SMP-C91-011 Skärbeständiga handskar Hi-visibility Gul Xl Pr | AG2NPK 31TU62 SMP-C91-011XL858SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MECHANIX SMP-C91-012 Skärbeständiga handskar Hi-visibility Gul 2xl Pr
858SEK /enhet