A Nötningsbeständig: Ja , ANSI-nötningscykler: Större än 1000 , ANSI Cut Gras: Större än 1500 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 3 , ANSI/ISEA skärnivå: 4 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 5 , Ryggmaterial: TrekDry (R) / TPR , Färg: Hej Vis Gul , Manschett: Krok och ögla , Klipp: Clute , Skärbeständig: Ja , Fingermaterial: Syntetiskt läder, Armortex (R) , Fingerstil: full , Hand: Höger vänster , Knogstoppningsmaterial: TPR , Längd: 10 " , Liner Material: ArmorTex (R) , Palm Material: Syntetiskt läder, Armortex (R) , Punkteringsbeständig: Ja , Symaterial: Nylon , Tumstil: Rakt , Vikt: Medium
Hi-Viz M-Pact D5 High-Visibility Impact Handskar
Mechanix M-Pact Hi-Viz arbetshandskar används inom konstruktion, bilreparationer och tunga maskiner. De är konstruerade för att ge exceptionellt handskydd, skyddar mot nötning, stötar och andra vanliga mekaniska faror. Dessa handskar säkerställer att arbetarna förblir väl synliga, vilket minskar risken för olyckor och förbättrar den övergripande säkerheten på arbetsplatsen.
Funktioner
- Mechanix M-Pact Hi-Viz arbetshandskar har en hög ANSI/ISEA Cut Level A5, vilket ger exceptionellt skydd mot skärsår, vilket gör dem idealiska för fordonsmontering, gruvuppgifter och uppgifter som involverar vassa kanter och återvinningsmaterial.
- Dessa handskar kommer med en pekskärmskompatibel design, vilket gör att användare kan använda pekskärmar eller mobila enheter utan att ta av handskarna, vilket ökar bekvämligheten.
- De har förstärkt tumgren och dubbel handflata, vilket ger extra skydd och hållbarhet, särskilt i områden med mycket slitage.
- De är utrustade med vadderade knogar för extra stötskydd och komfort under uppgifter som involverar potentiella handkrockar.
- De har en reflekterande baksida, vilket förbättrar synlighet och säkerhet, särskilt när du arbetar i områden med svagt ljus eller mycket trafik.
- Dessa handskar har ett andningsbart Armortex-foder på handskens baksida, vilket ger ökad komfort och fuktkontroll, vilket gör dem idealiska för långvarig användning i olika industriella miljöer.