MEGAPRO 211R1C36RD Skruvmejsel, bilspärr

Artikel: CE7TKL Modell: 211R1C36RD
361SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvmejsel
FärgRed
Storlek1 / 4 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Megapro 211R1C36RD skruvmejsel används för att vrida, fästa eller lossa bultar & skruvar. Den har en patentsökt ZAD 8 zinklegering solid-core spärr som erbjuder över 225 pounds av vridmomentstyrka.

Funktioner:

  • Denna Megapro 211R1C36RD magnetiska skruvmejsel driver fästet bekvämt och snabbt med sin exakta 28-tands spärrdesign.
  • Den har en patenterad utdragbar bitspatron som gör det enkelt att hitta, byta ut och lagra bits.
  • Den har ett kraftigt nylonförstärkt handtag och ett skaft av 303 rostfritt stål.
  • Den är också försedd med en axelöppning som fungerar som en 1/4 tums insexdrivning.
  • Den levereras med ett handflatskydd som förhindrar att användare får smärtsamma blåsor på handen vid långvarig användning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är användningen av en spärrskruvmejsel?

A. En spärrskruvmejsel tillåter operatören att flytta sin hand för ytterligare ett varv utan att ta bort skruvmejselns huvud från skruvens spår.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEGAPRO 211R1C36RD Skruvmejsel, bilspärr
361SEK /enhet