Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEGGER CHM2000 Kabelhöjdsmätare 6 linjer 7 till 35 fot | AC9KEC 3GZX7

MEGGER CHM2000 Kabelhöjdmätare 6 linjer 7 till 35 fot

Finns i lager
Artikel: AC9KEC Modell: CHM2000Korsreferens: 3GZX7
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
16 052 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelhöjdsmätare
Noggrannhet+/- 0.5% +/- 2 siffror
Automatisk avstängningJa
VisaDisplay
Mäta enheterFötter och tum eller meter
Antal ledningar6
Driftstemp. Räckvidd14 till 104 grader F
Kraftkälla(1) 9V batteri

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.41
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDIE

Produktinformation:

    • Min. Avstånd mellan kablar (5.9 ")
    • Räckvidd @ 1 tum. Min. Kabeldia. (7 till 35 fot)
    • Räckvidd @ 1/2 tum. Min. Kabeldia. (7 till 35 fot)
    • Räckvidd @ 1/4 tum. Min. Kabeldia. (7 till 35 fot)
    • Räckvidd @ 1/8 tum. Min. Kabeldia. (7 till 32 fot)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEGGER CHM2000 Kabelhöjdmätare 6 linjer 7 till 35 fot
16 052 kr /enhet