MEGGER MIT515 Isolationsresistanstestare, 10 T isolationsresistansintervall | AD3LKE 40D467

MEGGER MIT515 Isolationsresistanstestare, 10 T isolationsresistansintervall

Finns i lager
Artikel: AD3LKE Modell: MIT515Korsreferens: 40D467

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

66 378 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC och batteri Megohmmeter
Noggrannhet+/- 5% till 1T
Automatisk avstängningJa
kapacitansområde10 till 25 mikron F
DataloggningNej
VisaDisplay
Motstånd för isolering10 T
Live Circuit DetektionJa
Utgångstest spänning50 till 5000 VDC
KraftkällaLinje eller batteri
SäkerhetsgraderingIEC61326-1 CATIV 600V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.29
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)35.31
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Används för diagnostisk testning och underhåll av elektriska högspänningsapparater genom att mäta isolationsresistanser upp till 10 ohm
    • Har testning i polarisationsindex och dielektriskt absorptionsförhållande
    • Stor display för enkel läsbarhet även i en starkt upplyst och svagt upplyst miljö och Li-on batteri för utökad kapacitet och snabb laddning
    • Inkluderar unika låsande högspänningsisolerade pluggar för att skydda enheten under transienta strömstötar

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetMotstånd för isoleringUtgångstest spänningSäkerhetsgraderingPris
MEGGER MIT525 Diagnostisk isolationsresistanstestare, AC- och batterimegohmmeter | AD3LKF 40D468 MIT525+/- 5% till 1T10 T50 till 5000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V90 263 kr
MEGGER MIT1025 AC och batteri Megohmmeter, 10 kV, LCD-skärm, USB | AD3LKG 40D469 MIT1025+/- 5% till 2T20 T50 till 10,000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V104 919 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEGGER MIT515 Isolationsresistanstestare, 10 T isolationsresistansintervall
66 378 kr /enhet