MEGGER MIT1025 AC och batteri Megohmmeter, 10 kV, LCD-skärm, USB | AD3LKG 40D469

MEGGER MIT1025 AC och batteri Megohmmeter, 10 kV, LCD-skärm, USB

Finns i lager
Artikel: AD3LKG Modell: MIT1025Korsreferens: 40D469

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

104 919 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC och batteri Megohmmeter
Noggrannhet+/- 5% till 2T
Automatisk avstängningJa
kapacitansområde10 till 25 mikron F
DataloggningJa
VisaDisplay
Motstånd för isolering20 T
GränssnittUSB
Live Circuit DetektionJa
Utgångstest spänning50 till 10,000 VDC
KraftkällaLinje eller batteri
SäkerhetsgraderingIEC61326-1 CAT IV 600V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.07
Fartygets höjd (cm)32.77
Fartygets längd (cm)44.7
Fartygets bredd (cm)35.81
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Används för att mäta ström, spänning, kapacitans och isolationsmotstånd i högspänningselektrisk utrustning
    • Avancerat minne med tid / datumstämpling av resultat, dataloggning och USB-nedladdning
    • Beräknar isolationsmotstånd från 10 kilohm till 20 teraohms, ström från 0.01 nA till 6 mA, spänning från 30 till 660 V AC / DC och kapacitans från 10 nF till 25 mikrofarader
    • Uppfyller europeisk säkerhetsstandard 61010-1 Kategori IV, 600 V och IP65

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetMotstånd för isoleringUtgångstest spänningSäkerhetsgraderingPris
MEGGER MIT515 Isolationsresistanstestare, 10 T isolationsresistansintervall | AD3LKE 40D467 MIT515+/- 5% till 1T10 T50 till 5000 VDCIEC61326-1 CATIV 600V66 378 kr
MEGGER MIT525 Diagnostisk isolationsresistanstestare, AC- och batterimegohmmeter | AD3LKF 40D468 MIT525+/- 5% till 1T10 T50 till 5000 VDCIEC61326-1 CAT IV 600V90 263 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEGGER MIT1025 AC och batteri Megohmmeter, 10 kV, LCD-skärm, USB
104 919 kr /enhet