Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEGGER TDR500/3 Time-Domain Reflectometer, Bakgrundsbelyst, 5 V, Trace HOLD | AB8VKX 29JA45

MEGGER TDR500/3 Tidsdomän Reflectometer, Bakgrundsbelyst, 5 V, Trace HOLD

Finns i lager
Artikel: AB8VKX Modell: TDR500/3Korsreferens: 29JA45
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
21 157 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsdomänreflektometer
Noggrannhet+/- 1%
Automatisk avstängningJa
Visabakgrundsbelysning LCD
KapslingsklassificeringIP54
Impedans25,50,75 och 100 ohm
Mätområde5000 M
Powered By(5) AA-batterier
Pulsvaraktighet2 nS
Upplösning1% av räckvidden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.65
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod9027509000
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Används för att lokalisera fel i optiska fiberkablar och andra metallkabelpar
    • Har en automatisk valmöjlighet för pulsbredd och förstärkning och en ultrasnabb puls för felidentifiering i slutet
    • Levereras utrustad med en spår-HOLD-mekanism som lagrar maximalt uppmätta datapunkter
    • IP54-betyg

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetVisaPowered ByPris
MEGGER CFL535G Tidsdomän Reflectometer 20V IP54 | AH2WWK 30KA06 CFL535G+/- 1WVGA Grafisk LCD-färgLitium jon batteri72 512 kr
MEGGER TDR2010 Time Domain Reflectometer, 20000 Mätområde, +/-1, LCD | CT2VUW 48RM73 TDR2010---80 891 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEGGER TDR500/3 Tidsdomän Reflectometer, Bakgrundsbelyst, 5 V, Trace HOLD
21 157 kr /enhet