Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEGGER CFL535G Tidsdomän Reflectometer 20V IP54 | AH2WWK 30KA06

MEGGER CFL535G Tidsdomän Reflectometer 20V IP54

Finns i lager
Artikel: AH2WWK Modell: CFL535GKorsreferens: 30KA06
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
72 512 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsdomänreflektometer
Noggrannhet+/- 1
Automatisk avstängningJa
VisaWVGA Grafisk LCD-färg
KapslingsklassificeringIP54
Impedans25, 50, 75, 100 och 125 ohm
Mätområde20,000
Powered ByLitium jon batteri
PulsvaraktighetBestäms av räckvidd och kabel
Upplösning1% av räckvidden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6288
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)55.25
Fartygets bredd (cm)31.12
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Uteffekt Amplitud: 20V
    • Hastighetsfaktor: variabel, 0.2 till 0.99
    • Specialfunktioner: Ultrasnabb puls för identifiering av nära slutfel

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetVisaPowered ByPris
MEGGER TDR500/3 Time-Domain Reflectometer, Bakgrundsbelyst, 5 V, Trace HOLD | AB8VKX 29JA45 TDR500 / 3+/- 1%bakgrundsbelysning LCD(5) AA-batterier21 157 kr
MEGGER TDR2010 Time Domain Reflectometer, 20000 Mätområde, +/-1, LCD | CT2VUW 48RM73 TDR2010---80 891 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEGGER CFL535G Tidsdomän Reflectometer 20V IP54
72 512 kr /enhet