Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEGGER TTR20-1 Transformator Turns Ratio Tester | AC9KEB 3GZX6

MEGGER TTR20-1 Transformator Turns Ratio Tester

Finns i lager
Artikel: AC9KEB Modell: TTR20-1Korsreferens: 3GZX6
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
53 403 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransformator Turns Ratio Tester
Noggrannhet+/- 0.1 till 0.25% Områdesberoende
Automatisk avstängningJa
Kalibreringsfrekvens55 Hz
VisaDisplay
Driftstemp. Räckvidd-5 till 130 grader F
KraftkällaAA batteri

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.56
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Omgivande luftfuktighetsområde (0 till 90%)
    • Exciteringsströmområde (0 till 100 mA)
    • Excitationsspänningsområde (automatisk, 8 V AC för distributions- eller effekttransformatorer och potentiella transformatorer, 0.5, 1.5 eller 8 V AC för strömtransformatorer)
    • Transformatorns polaritet (normal eller omvänd)
    • Omvandlingsförhållande (0.8 till 10,000 XNUMX)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEGGER TTR20-1 Transformator Turns Ratio Tester
53 403 kr /enhet