Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEMPHIS GLOVE 3211XL Leather Drivers Handskar Xl Cream Pr | AD6PCB 46U081

MEMPHIS GLOVE 3211XL Läder Drivers Handskar Xl Cream Pr

Finns i lager
Artikel: AD6PCB Modell: 3211XLKorsreferens: 46U081

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

238SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLäderförarens handskar
BakmaterialKoskinn
FärgKräm
ManschettenBlandade
KlippGunn
Klass av läderB / C
HandVänster höger
Läder Palm MaterialKohud
Läder palm typFullkorn
Fodermaterialofodrad
StorlekXL
Säljs somPar
Stygnmaterialpolyester
Tummen stilKeystone

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod4203290500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
MEMPHIS GLOVE 3211M Handskar för läderdrivare M Cream Pr | AD6PBZ 46U079 3211MM238SEK
MEMPHIS GLOVE 3211L Handskar för läderdrivare L Cream Pr | AD6PCA 46U080 3211LL238SEK
MEMPHIS GLOVE 3211S Läderhandskar handskar S Cream Pr | AG6TLJ 46U078 3211SS238SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEMPHIS GLOVE 3211XL Läder Drivers Handskar Xl Cream Pr
238SEK /enhet