Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERIT 08834154184 Borrpolerdorn 1/4 tums skaft 1/4-20 | AH4BGZ 34CC50

MERIT 08834154184 Borrpolerdorn 1/4 tums skaft 1/4-20

Finns i lager
Artikel: AH4BGZ Modell: 08834154184Korsreferens: 34CC50
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
36SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorrpoleringsdorn
Max. Varvtal15,000
Pilotlängd5 / 8 "
Shank Dia.1 / 4 "
Tråd storlek1/4 "- 20"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)0.44
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)10.67
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalShank Dia.Tråd storlekPris
MERIT 08834154460 Borrpoleringsdorn | AD2LNH 3RB56 0883415446025,0001.5 "5 / 16-1847SEK
MERIT 08834154461 Borrpoleringsdorn | AD2LNJ 3RB57 0883415446125,0001.5 "1 / 2-20109SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERIT 08834154184 Borrpolerdorn 1/4 tums skaft 1/4-20
36SEK /enhet