Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERIT 08834184465 Cross Pad 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1/2 80 Grit | AA7GAC 15X511

MERIT 08834184465 Cross Pad 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 80 Grit

Finns i lager
Artikel: AA7GAC Modell: 08834184465Korsreferens: 15X511
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
57SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipande korsdyna
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typBelagd
StödmaterialBomull
RyggviktX
FärgBrun
GradeMED
Grit80
Längd1.5 "
Max. Varvtal23000
Tjocklek1 / 2 "
Tråd storlek8-32
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0004
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod6805100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. VarvtalBreddPris
MERIT 08834184402 Cross Pad 2-1 / 4 x 2-1 / 4 x 1/2 80 Grit | AA7GAD 15X512 088341844022.25 "180002.25 "50SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERIT 08834184465 Cross Pad 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 80 Grit
57SEK /enhet