Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERIT 08834184402 Cross Pad 2-1 / 4 x 2-1 / 4 x 1/2 80 Grit | AA7GAD 15X512

MERIT 08834184402 Cross Pad 2-1/4 x 2-1/4 x 1/2 80 Grit

Finns i lager
Artikel: AA7GAD Modell: 08834184402Korsreferens: 15X512
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
50SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipande korsdyna
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typBelagd
StödmaterialBomull
RyggviktX
FärgBrun
GradeMED
Grit80
Längd2.25 "
Max. Varvtal18000
Tjocklek1 / 2 "
Tråd storlek8-32
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod6805100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. VarvtalBreddPris
MERIT 08834184465 Cross Pad 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1/2 80 Grit | AA7GAC 15X511 088341844651.5 "230001.5 "57SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERIT 08834184402 Cross Pad 2-1/4 x 2-1/4 x 1/2 80 Grit
50SEK /enhet