Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERIT 66623353310 Arbor Mounting Sanding Disc 4-1 / 2 x 7/8 50g - Pack of 25 | AB2BCM 1KXL6

MERIT 66623353310 Arbor Mount Slipskiva 4-1/2 x 7/8 50g - Paket med 25

Finns i lager
Artikel: AB2BCM Modell: 66623353310Korsreferens: 1KXL6
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
439SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Mounting Sanding Disc
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typStängd rock, hartsbunden
StödmaterialFiber
RyggviktY
FärgBrun
Skiva Dia.4.5 "
GradeGrov
Grit50
Max. Varvtal11,000
Monteringshålstorlek7 / 8 "
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod6805100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialFärgSkiva Dia.GritMax. Varvtalförp. Antal.Pris
MERIT 66623357286 Arbor Mount slipskiva 7 x 7/8 tum 60g - 25 -pack AB2BBJ 1KVL1 66623357286AluminiumoxidBrun7"60860025747SEK
MERIT 66623357279 Arbor Mounting Sanding Disc 5 x 7/8 Inch 60g - Pack Of 25 | AB2BBL 1KVL4 66623357279AluminiumoxidBrun5"6010,00025504SEK
MERIT 66623357293 Arbor Mounting Sanding Disc 5 x 7/8 60g - Pack of 25 | AB2BBM 1KVL5 66623357293Zirkonium aluminiumoxidBlå5"6010,00025669SEK
MERIT 66623355600 Arbor Mounting Sanding Disc 5 x 7/8 60g - Pack of 25 | AB2BBN 1KVL6 66623355600Keramisk aluminiumoxidBrun5"6010,00025707SEK
MERIT 66623357278 Arbor Mounting Sanding Disc 5 x 7/8 Inch 50g - Pack Of 25 | AB2BCJ 1KXL3 66623357278AluminiumoxidBrun5"5010,00025504SEK
MERIT 66623357292 Arbor Mounting Sanding Disc 5 x 7/8 50g - Pack of 25 | AB2BCK 1KXL4 66623357292Zirkonium aluminiumoxidBlå5"5010,00025725SEK
MERIT 66623355599 Arbor Mounting Sanding Disc 5 x 7/8 50g - Pack Of 25 | AB2BCL 1KXL5 66623355599Keramisk aluminiumoxidBrun5"5010,00025948SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERIT 66623353310 Arbor Mount Slipskiva 4-1/2 x 7/8 50g - Paket med 25
439SEK /packa