Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERIT 66623353312 Arbor Mounting Sanding Disc 4-1 / 2 x 7/8 80g - Pack Of 25 | AB2BGF 1KYA4

MERIT 66623353312 Arbor Mount Slipskiva 4-1/2 x 7/8 80g - Paket med 25

Finns i lager
Artikel: AB2BGF Modell: 66623353312Korsreferens: 1KYA4

Få det Maj 6, Måndag
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
400SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Mounting Sanding Disc
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typStängd rock, hartsbunden
StödmaterialFiber
RyggviktY
FärgBrun
Skiva Dia.4.5 "
GradeMedium
Grit80
Max. Varvtal11,000
Monteringshålstorlek7 / 8 "
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod6805100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialFärgSkiva Dia.GritMax. Varvtalförp. Antal.Pris
MERIT 66623357287 Arbor Mounting Sanding Disc 7 x 7/8 Inch 80g - Pack Of 25 | AB2BBF 1KUY8 66623357287AluminiumoxidBrun7"80860025773SEK
MERIT 66623357280 Arbor Mounting Sanding Disc 5 x 7/8 Inch 80g - Pack Of 25 | AB2BBP 1KVL7 66623357280AluminiumoxidBrun5"8010,00025442SEK
MERIT 66623357294 Arbor Mounting Sanding Disc 5 x 7/8 80g - Pack of 25 | AB2BBQ 1KVL8 66623357294Zirkonium aluminiumoxidBlå5"8010,00025617SEK
MERIT 66623366015 Arbor Mount Slipskiva 5 x 7/8 80g - Förpackning med 25 | AB2BBR 1KVL9 66623366015Keramisk aluminiumoxidBrun5"8010,00025746SEK
MERIT 66623357281 Arbor Mounting Sanding Disc 5 x 7/8 100g - Pack of 25 | AB2BBX 1KWL1 66623357281AluminiumoxidBrun5"10010,00025415SEK
MERIT 66623353320 Arbor Mount Disc 4-1 / 2 x 7/8 tum 80g - Förpackning med 25 | AB2BGG 1KYA5 66623353320Zirkonium aluminiumoxidBlå4.5 "8011,00025524SEK
MERIT 66623365598 Arbor Mount Disc 4-1 / 2 x 7/8 tum 80g - Förpackning med 25 | AB2BGH 1KYA6 66623365598Keramisk aluminiumoxidBrun4.5 "8011,00025864SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERIT 66623353312 Arbor Mount Slipskiva 4-1/2 x 7/8 80g - Paket med 25
400SEK /packa