Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERIT 66623355602 Arbor Mount Disc 4-1 / 2 x 7/8 tum 36g - Förpackning med 25 | AB2BGQ 1KYB4

MERIT 66623355602 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tum 36 g - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AB2BGQ Modell: 66623355602Korsreferens: 1KYB4
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
1 195 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Mounting Sanding Disc
SlipmaterialKeramisk aluminiumoxid
Slipande typStängd rock, hartsbunden
StödmaterialFiber
RyggviktY
FärgBrun
Skiva Dia.4.5 "
GradeExtra Grov
Grit36
Max. Varvtal11,000
Monteringshålstorlek7 / 8 "
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6345
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod6805100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialFärgSkiva Dia.GritMax. Varvtalförp. Antal.Pris
MERIT 66623357295 Arbor Mounting Sanding Disc 7 x 7/8 24g - Pack Of 25 | AB2BCA 1KWL4 66623357295Zirkonium aluminiumoxidBlå7"248600251 204 kr
MERIT 66623357276 Arbor Mounting Sanding Disc 5 x 7/8 Inch 24g - Pack Of 25 | AB2BCC 1KWL6 66623357276AluminiumoxidBrun5"2410,00025504SEK
MERIT 66623357290 Arbor Mounting Sanding Disc 5 x 7/8 24g - Pack Of 25 | AB2BCD 1KWL7 66623357290Zirkonium aluminiumoxidBlå5"2410,00025881SEK
MERIT 66623355597 Arbor Mounting Sanding Disc 5 x 7/8 24g - Pack Of 25 | AB2BCE 1KWL8 66623355597Keramisk aluminiumoxidBrun5"2410,000251 257 kr
MERIT 66623357277 Arbor Mount slipskiva 5 x 7/8 tum 36g - 25 -pack AB2BCF 1KWL9 66623357277AluminiumoxidBrun5"3610,00025504SEK
MERIT 66623355598 Arbor Mounting Sanding Disc 5 x 7/8 36g - Pack Of 25 | AB2BCH 1KXL2 66623355598Keramisk aluminiumoxidBrun5"3610,000251 161 kr
MERIT 66623353309 Arbor Mounting Sanding Disc 4-1 / 2 x 7/8 24g - Pack of 25 | AB2BGK 1KYA8 66623353309AluminiumoxidBrun4.5 "2411,00025462SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERIT 66623355602 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tum 36 g - förpackning om 25
1 195 kr /packa