MERSEN FERRAZ A085583 Säkring, 160A | CH4TLK 45ASD72V160P-3

MERSEN FERRAZ A085583 Säkring, 160A

Artikel: CH4TLK Modell: A085583Korsreferens: 45ASD72V160P-3

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.5475
Fartygets höjd (cm)10.01
Fartygets längd (cm)61.01
Fartygets bredd (cm)27

Produktvarianter

ProduktModellPris
MERSEN FERRAZ F076480 Säkring, 63A | CH4XDQ 45ASB120V63P-3 F076480-
RFQ
MERSEN FERRAZ H093709 Säkring, 200A | CH4YRZ 45ASB72V200P-2 H093709-
RFQ
MERSEN FERRAZ K076484 Säkring, 160A | CH4ZDF 45ASB120V160P-3 K076484-
RFQ
MERSEN FERRAZ L078164 Säkring, 63A | CH4ZFM 45ASB72V63P-2 L078164-
RFQ
MERSEN FERRAZ M078165 Säkring, 80A | CH4ZHY 45ASB72V80P-2 M078165-
RFQ
MERSEN FERRAZ N078166 Säkring, 100A | CH6AKU 45ASB72V100P-2 N078166-
RFQ
MERSEN FERRAZ Q075523 Säkring, 160A | CH6BAJ 45ASB36V160P-2 Q075523-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ A085583 Säkring, 160A