MERSEN FERRAZ A6Y35-1 Current Limiting Fuse, 600V, 35A, Type 1, Ferrule Mount | CH4VPB

MERSEN FERRAZ A6Y35-1 Strömbegränsande säkring, 600V, 35A, Typ 1, hylsa

Artikel: CH4VPB Modell: A6Y35-1

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V
Body MaterialGMG
Ström35A
Diameter1.06 "
Frekvens50 / 60 Hz
Längd5.5 "
MonteringClip

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)14.27
Fartygets bredd (cm)5.56

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningStrömDiameterLängdPris
MERSEN FERRAZ A6Y1000-4 Strömbegränsande säkring, 600V, 1000A | CH4VLP A6Y1000-4600V1000A3"10.5 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y1000-5 Strömbegränsande säkring, 600V, 1000A | CH4VLQ A6Y1000-5600V1000A3"12.13 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y100-21 Strömbegränsande säkring, 600V, 100A | CH4VLR A6Y100-21600V100A1.06 "5.88 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y100-3 Strömbegränsande säkring, 600V, 100A | CH4VLT A6Y100-3600V100A1"7.88 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y100-4 Strömbegränsande säkring, 600V, 100A | CH4VLU A6Y100-4600V100A1"7.88 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y10-1 Strömbegränsande säkring, 600V, 10A | CH4VLV A6Y10-1600V10A0.81 "5"-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y10-11 Strömbegränsande säkring, 600V, 10A | CH4VLW A6Y10-11600V10A0.57 "2"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ A6Y35-1 Strömbegränsande säkring, 600V, 35A, Typ 1, hylsa