Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER N01200.043.0150 Hex Head Cap Screw 7/16-14X1-1/2 Steel Grade 5 Zinc Plated, 25PK | AH8NPF 38WP12

GRAINGER N01200.043.0150 Sexkantsskruv 7/16-14X1-1/2 stålsort 5 zinkpläterad, 25PK

Finns i lager
Artikel: AH8NPF Modell: N01200.043.0150Korsreferens: 38WP12

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

233SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
FinishZink-pläterad
GradeGrade 5
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd5 / 8 "
Längd1.5 "
Min. Trådlängd1-1 / 8 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.873
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER N01200.043.0150 Sexkantsskruv 7/16-14X1-1/2 stålsort 5 zinkpläterad, 25PK
233SEK /packa