MERSEN FERRAZ D301188 Säkring, 160A | CH4WZX PC70UD13C160PA

MERSEN FERRAZ D301188 Säkring, 160A

Artikel: CH4WZX Modell: D301188Korsreferens: PC70UD13C160PA

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0832
Fartygets höjd (cm)6.5
Fartygets längd (cm)14.3
Fartygets bredd (cm)14

Produktvarianter

ProduktModellPris
MERSEN FERRAZ A300541 Säkring, 200A | CH4UFU A300541-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300656 Säkring, 160A | CH4UFY A130UD70LI160 A300656-
RFQ
MERSEN FERRAZ A301024 Säkring, 350A | CH4UGN A120UD70TTI350 A301024-
RFQ
MERSEN FERRAZ A301185 Säkring, 63A | CH4UGR PC70UD13C63PA A301185-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300542 Säkring, 250A | CH4WJD B300542-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300657 Säkring, 200A | CH4WJH A130UD70LI200 B300657-
RFQ
MERSEN FERRAZ C300543 Säkring, 315A | CH4WLK C300543-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ D301188 Säkring, 160A