Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERSEN FERRAZ TRM1-1/8 Tidsfördröjning Midget-säkring, 250V, 1.125A, 1-polig | AG8WPT

MERSEN FERRAZ TRM1-1/8 Time Delay Midget-säkring, 250V, 1.125A, 1 pol

Finns i lager
Artikel: AG8WPT Modell: TRM1-1/8

Få det Maj 16, Torsdag
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
96SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningssäkring
Växelspänning250V
Amps1.125A
Body MaterialGMG
Ström1.125A
Diameter0.41 "
RamtypTRM
SäkringsklassDvärg
Längd1.5 "
MonteringClip
Antal poler1
FartTidsfördröjning
Spänning250V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0054
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.04

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömArtikelPris
MERSEN FERRAZ TRM1 Säkring Trm 1 Amp 250vac 1p | AG8WPM TRM11A-Säkring89SEK
MERSEN FERRAZ TRM1/10 Tidsfördröjning Midget-säkring, 250V, 0.1A, 1-polig | AG8WPN TRM1/100.1A0.1ATidsfördröjningssäkring96SEK
MERSEN FERRAZ TRM1/2 Tidsfördröjning Midget-säkring, 250V, 0.5A, 1-polig | AG8WPP TRM1/20.5A0.5ATidsfördröjningssäkring96SEK
MERSEN FERRAZ TRM1/4 Time Delay Midget Fuse, 250V, 0.25A, 1 Pol | AG8WPQ TRM1/40.25A0.25ATidsfördröjningssäkring99SEK
MERSEN FERRAZ TRM10 Säkring, 250VAC, 10A, 1-polig | AG8WPR TRM1010A10ASäkring89SEK
MERSEN FERRAZ TRM12 Säkring, 250VAC, 12A, 1-polig | AG8WPU TRM1212A-Säkring89SEK
MERSEN FERRAZ TRM1-4/10 Säkring Trm 1.4 Amp 250vac 1p | AG8WPV TRM1-4 / 101.4A-Säkring96SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ TRM1-1/8 Time Delay Midget-säkring, 250V, 1.125A, 1 pol
96SEK /enhet