Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERSEN FERRAZ TRS125R Tidsfördröjningssäkring, 600VAC, 125A, 1-polig | AG8WQX

MERSEN FERRAZ TRS125R Tidsfördröjningssäkring, 600VAC, 125A, 1 pol

Finns i lager
Artikel: AG8WQX Modell: TRS125R
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
1 151 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V
Amps125A
Body MaterialPolyTube
Ström125A
Diameter1.81 "
RamtypTRS
Frekvens50 / 60 Hz
SäkringsklassKlass RK5
Längd9.63 "
MonteringClip
Antal poler1
FartTidsfördröjning
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6255
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)4.93
Fartygets bredd (cm)4.93

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömDiameterArtikelLängdPris
MERSEN FERRAZ TRS110R Säkring, Tidsfördröjning, 110 A, 600V AC | AG8WQW TRS110R110A--Säkring-1 423 kr
MERSEN FERRAZ TRS12R Säkring, Tidsfördröjning, 12 A, 600V AC | AG8WQY TRS12R12A--Säkring-170SEK
MERSEN FERRAZ TRS15/100R Tidsfördröjningssäkring, 600V, 0.15A, Klass RK5, 1-polig | AG8WQZ TRS15/100R0.15A0.15A0.81 "Tidsfördröjningssäkring5"183SEK
MERSEN FERRAZ TRS150R Säkring, Tidsfördröjning, 150 A, 600V AC | AG8WRA TRS150R150A--Säkring-1 993 kr
MERSEN FERRAZ TRS3/10R Tidsfördröjningssäkring, 600V, 0.3A, Klass RK5, 1-polig | AG8WRB TRS3/10R0.3A0.3A0.81 "Tidsfördröjningssäkring5"207SEK
MERSEN FERRAZ TRS300R Säkring, Tidsfördröjning, 300 A, 600V AC | AG8WRC TRS300R300A--Säkring-2 371 kr
MERSEN FERRAZ TRS3-2/10R Säkring, Tidsfördröjning, 3.2 A, 600V AC | AG8WRD TRS3-2/10R3.2A--Säkring-183SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ TRS125R Tidsfördröjningssäkring, 600VAC, 125A, 1 pol
1 151 kr /enhet