Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERSEN FERRAZ USM4 Säkring, 600VAC, 30A, 4-polig | AG8WVT

MERSEN FERRAZ USM4 säkring, 600VAC, 30A, 4 pol

Finns i lager
Artikel: AG8WVT Modell: USM4
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
627SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning800V
Amps30A
Body Materialpolyamider
Ström30A
RamtypUSM
SäkringsklassDvärg
Höjd2.32 "
Längd3.07 "
Max. Säkringsbetyg30A
Antal poler4
Spänning600V
SpänningstypAC
Bredd2.76 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)5.89
Fartygets längd (cm)7.8
Fartygets bredd (cm)7.01

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAntal polerBreddPris
MERSEN FERRAZ USM1 Säkring, 600VAC, 30A, 1-polig | AG8WVK USM1800V10.69 "150SEK
MERSEN FERRAZ USM1I Säkring, 600VAC, 30A, 1-polig | AG8WVL USM1I600V10.69 "195SEK
MERSEN FERRAZ USM2 Säkring, 600VAC, 30A, 2-polig | AG8WVM USM2800V21.38 "286SEK
MERSEN FERRAZ USM2I Säkring, 600VAC, 30A, 2-polig | AG8WVN USM2I600V21.38 "448SEK
MERSEN FERRAZ USM3 Säkring, 600VAC, 30A, 3-polig | AG8WVP USM3800V32.07 "461SEK
MERSEN FERRAZ USM3I Säkring, 600VAC, 30A, 3-polig | AG8WVQ USM3I600V32.07 "2 042 kr
MERSEN FERRAZ USM3IN Säkring, 600VAC, 30A, 3-polig | AG8WVR USM3IN600V32.07 "1 723 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ USM4 säkring, 600VAC, 30A, 4 pol
627SEK /enhet