METALPRO MP4000 Ironworker 40 Ton | AD3HML 3ZJ45

METALPRO MP4000 Ironworker 40 Ton

Artikel: AD3HML Modell: MP4000Korsreferens: 3ZJ45

Få det Maj 13, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk järnarbetare
Amps10
Höjd55.25 "
Hz60
Längd30 "
Motor HP3/4
Oljekapacitet1.0 gal.
Fas1
Fart6 slag / minut
Halsdjup3-3 / 4 "
Spänning115
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 185.97
Fartygets höjd (cm)62.23
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)69.09
HS-kod8462410080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hydrauliskt tryck (PSI) (2500)
    • Max. Kraft (ton) (40)
    • Krafthålighet (rymmer 3-i-1-skjuvning, tillval 8 "broms och skårare)
    • Punching Station (är stansfärdig med 2 "presshållare, avdragare och stansmutter, kapaciteten är 1" Dia "3/8" stål)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsLängdMotor HPOljekapacitetFartPris
METALPRO MP4500FS Metalworker 45 Ton | AB3MGC 1UC51 MP4500FS1537 "1.51.5 Gal.8 slag / minut105 800 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METALPRO MP4000 Ironworker 40 Ton