METALPRO MP4500FS Metalworker 45 Ton | AB3MGC 1UC51

METALPRO MP4500FS Metalworker 45 Ton

Finns i lager
Artikel: AB3MGC Modell: MP4500FSKorsreferens: 1UC51

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

105 800 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk järnarbetare
Amps15
Höjd55.25 "
Hz60
Längd37 "
Motor HP1.5
Oljekapacitet1.5 Gal.
Fas1
Fart8 slag / minut
Halsdjup3-3 / 4 "
Spänning115
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 243
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8462410080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hydrauliskt tryck (PSI) (2900)
    • Max. Kraft (ton) (45)
    • Krafthålighet (rymmer 3-i-1-skjuvning, tillval 12 "broms och skårare)
    • Punching Station (är stansfärdig med 2 "presshållare, avdragare och stansmutter, kapaciteten är 1" Dia "3/8" stål)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsLängdMotor HPOljekapacitetFartPris
METALPRO MP4000 Ironworker 40 Ton | AD3HML 3ZJ45 MP40001030 "3/41.0 gal.6 slag / minut-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METALPRO MP4500FS Metalworker 45 Ton
105 800 kr /enhet