STAFFORD MFG Solution Series, tvådelade delade svetsbara skaftkragar


Filter
Finish: Svartoxid , Betyg: 1018 , Material: Stål , Skruvmaterial: Legerat stål , Typ: Låg profil
StilModellBorrstorlekNyckelstorlekUtanför Dia.SkruvstorlekBreddPris (ex moms)
A
8MW100K
1"1 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "439 SEK
RFQ
A
8MW108K
1-1 / 2 "3 / 8 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "571 SEK
RFQ
A
8MW104K
1-1 / 4 "1 / 4 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "660 SEK
RFQ
A
8MW102K
1-1 / 8 "1 / 4 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "648 SEK
RFQ
A
8MW112K
1-3 / 4 "3 / 8 "2.750 "5 / 16-24 x 10.688 "-
RFQ
A
8MW106K
1-3 / 8 "5 / 16 "2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "-
RFQ
A
8MW110K
1-5 / 8 "3 / 8 "2.750 "5 / 16-24 x 10.688 "-
RFQ
A
8MW114K
1-7 / 8 "1 / 2 "3"5 / 16-24 x 10.688 "-
RFQ
A
8MW200K
2"1 / 2 "3"5 / 16-24 x 10.688 "975 SEK
RFQ
A
8MW012K
3 / 4 "3 / 16 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "554 SEK
RFQ
A
8MW014K
7 / 8 "3 / 16 "1.625 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
B
2MWM010
10 mm-24mmM3 x 0.5 x 10 mm9mm258 SEK
RFQ
B
2MWM012
12 mm-28mmM4 x 0.7 x 12 mm11mm264 SEK
RFQ
B
2MWM014
14 mm-30mmM4 x 0.7 x 16 mm11mm279 SEK
RFQ
B
2MWM015
15 mm-34mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm299 SEK
RFQ
B
2MWM016
16 mm-34mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm301 SEK
RFQ
B
2MWM017
17 mm-36mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm302 SEK
RFQ
B
2MWM018
18 mm-36mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm304 SEK
RFQ
C
2MWM020K
20 mm6 mm40mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm-
RFQ
B
2MWM020
20 mm-40mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm312 SEK
RFQ
B
2MWM025
25 mm-45mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm332 SEK
RFQ
C
2MWM025K
25 mm8 mm45mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm-
RFQ
B
2MWM030
30 mm-54mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm352 SEK
RFQ
C
2MWM030K
30 mm8 mm54mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm-
RFQ
C
2MWM035K
35 mm10mm57mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm-
RFQ
B
2MWM035
35 mm-57mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm371 SEK
RFQ
B
2MWM040
40 mm-60mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm431 SEK
RFQ
C
2MWM040K
40 mm12mm60mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm-
RFQ
B
2MWM045
45 mm-73mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm665 SEK
RFQ
C
2MWM045K
45 mm14mm73mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ
B
2MWM050
50 mm-78mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm443 SEK
RFQ
C
2MWM050K
50 mm14mm78mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ
C
2MWM055K
55 mm16mm82mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ
B
2MWM055
55 mm-82mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm457 SEK
RFQ
C
2MWM060K
60 mm18mm88mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ
B
2MWM060
60 mm-88mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm603 SEK
RFQ
C
2MWM065K
65 mm18mm93mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ
B
2MWM065
65 mm-93mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm1 049 SEK
RFQ
B
2MWM070
70 mm-98mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm1 386 SEK
RFQ
C
2MWM070K
70 mm20mm98mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ
B
2MWM075
75 mm-103mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm1 263 SEK
RFQ
C
2MWM075K
75 mm20mm103mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ
B
2MWM080
80 mm-108mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm1 534 SEK
RFQ
C
2MWM080K
80 mm22mm108mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?