METALTECH I-TCISC byggnadsställning 6 fot längd stål | AH8DDH 38HT48

METALTECH I-TCISC Ställningstorn 6 fot långt stål

Artikel: AH8DDH Modell: I-TCISCKorsreferens: 38HT48
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

25 771 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByggnadsställningstorn
Caster Dia.5"
FinishGul emalj
Lastkapacitet500 lb.
MaterialStål
Max. Arbetshöjd (in.)18 ft.
Övergripande djup58.5 "
Totala höjden15 '3 "
Total bredd72 "
Plattformsdjup29 "
Plattformshöjd12ft.
Plattformsbredd75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 156.492
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)191.01
Fartygets bredd (cm)110.21
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Stödbenets fotavtryck L: 33 "
    • Stödbenets fotavtryck W: 24 "

Produktvarianter

ProduktModellPlattformshöjdCaster Dia.FinishPlattformsbreddLastkapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
METALTECH M-MFT5710-A Byggnadsställning 5-3 / 4 fotlängd stål | AH8DDK 38HT50 M-MFT5710-A10ft.-Blått pulverlackerat84 "1000 lb.93.5 "14ft.69 "22 994 kr
RFQ
METALTECH M-MRT5710-A Byggnadsställning 5 fotlängd med hjul | AH8DDL 38HT52 M-MRT5710-A10ft.8"Blått pulverlackerat84 "1000 lb.93.5 "14 '6 "60 "23 855 kr
RFQ
METALTECH I-T3CISC Byggnadsställning 6 fot Längd Stålträ | AH8DDV 38HT65 I-T3CISC18ft.5"Gul emalj75 "690 lb.122 "20 '5 "72 "31 730 kr
RFQ
METALTECH I-IMCNT Ställtorn Stål Plast 500 pund | AH8DEK 38HT79 Jag-IMCNT4ft.4"Emalj46 "1000 lb.22.5 "4 '3 "60 "3 793 kr
METALTECH I-IMIS Ställtorn stålplast 900 pund | AH8DEL 38HT80 Jag-IMIS5ft.5"Emalj48 "1000 lb.31.25 "6 '3 "75 "5 365 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METALTECH I-TCISC Ställningstorn 6 fot långt stål
25 771 kr /enhet