Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

METRIC BLUE UST184266 Insexskruv, Grade 8, M20 x 2.50 Gängstorlek, 70 mm Längd, 5Pk | AE3AXK 5AHJ7

METRIC BLUE UST184266 Insexskruv, grad 8, M20 x 2.50 gängstorlek, 70 mm längd, 5pk

Finns i lager
Artikel: AE3AXK Modell: UST184266Korsreferens: 5AHJ7

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

488SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM20 x 2.5
DiameterM20
FinishBlå
Grade8
Huvudhöjd13mm
Head TypHex
Huvudets bredd30mm
Längd under huvudet70mm
MaterialStål
Min. Trådlängd46mm
Bevisbelastning120,350 psi
Rockwell HårdhetC33
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet150,800 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC55mm
Tråd storlek2.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1385
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRIC BLUE UST184266 Insexskruv, grad 8, M20 x 2.50 gängstorlek, 70 mm längd, 5pk
488SEK /packa