ACORN ENGINEERING Terrazzo moppfat


Filter
Stänkskydd: Nej , Kroppsmaterial: Precast Terrazzo består av marmorflis gjutna i Portland Cement , Färg: Palomino Tan , Avloppsöppning: 3.5 , Med kran/utan kran: Utan kran
StilModellSkåldjupSkålstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
TCR-28
4"24 x 24 x 4D12 "28289 294 SEK
B
TDF-24
4"20 x 20 x 4D12 "24247 802 SEK
C
TDF-24-SSC
4"20 x 20 x 4D12 "24249 861 SEK
D
TDF-32-SSC
4"28 x 28 x 4D12 "323211 942 SEK
E
TDF-36
4"32 x 32 x 4D12 "363611 783 SEK
F
TNC-24
4"20 x 20 x 4D12 "24248 378 SEK
G
TRH-242410
8"20 x 20 x 8D10 "24244 589 SEK
H
TSH-24
10 "20 x 20 x 10D12 "24246 591 SEK
I
TSH-24-SSC
10 "20 x 20 x 10D12 "24249 442 SEK

Terrazzo moppfat

Acorn mopphandfat är idealiska för rengöring och förvaring av moppar och andra rengöringsapparater, samt för att dumpa skopinnehållet i kommersiella kök. De har prefabricerad terrazzokonstruktion för att ge en lägsta tryckhållfasthet på 3000 psi och kakelflänsar av galvaniserat stål för fuktskydd i de angränsande väggarna. Dessa sänkor är vidare utrustade med ett integrerat avlopp med en avtagbar sil i rostfritt stål för att ansluta ett 3-tums rör för dränering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?