METRO 1260CSNC Utdragshylla Silver 60 x 12 x 1-1 / 4 | AF4YRD 9R024

METRO 1260CSNC Cantilever Hylla Silver 60 x 12 x 1-1/4

Finns i lager
Artikel: AF4YRD Modell: 1260CSNCKorsreferens: 9R024

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

978SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever-hyllan
FärgSilver
Djup12 "
Finishkrom
Höjd1.25 "
MaterialStål
Hyllkapacitet150 lb.
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.725
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod9403908020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddPris
METRO 1224CSNC Utdragshylla Silver 24 x 12 x 1-1 / 4 | AF4GJN 8VXJ4 1224CSNC24 "766SEK
METRO 1230CSNC Utdragshylla Silver 30 x 12 x 1-1 / 4 | AF4JWE 8YF27 1230CSNC30 "706SEK
METRO 1236CSNC Cantilever Hylla Silver 36 x 12 x 1-1/4 | AF4NUL 9DUN6 1236CSNC36 "825SEK
METRO 1242CSNC Utdragshylla Silver 42 x 12 x 1-1 / 4 | AF4RHF 9GG11 1242CSNC42 "835SEK
METRO 1248CSNC Utdragshylla Silver 48 x 12 x 1-1 / 4 | AF4ZKK 9RZV2 1248CSNC48 "921SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO 1260CSNC Cantilever Hylla Silver 60 x 12 x 1-1/4
978SEK /enhet