METRO FLCAST Gjutvagn H 45-1 / 4 x W 32-1 / 4 | AB7ZYA 24X116

METRO FLCAST Gjutvagn H 45-1/4 x B 32-1/4

Finns i lager
Artikel: AB7ZYA Modell: FLCASTKorsreferens: 24X116

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

74 599 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGjutvagn
SkåpfärgLight Taupe
HjulmaterialPolymer
Hjulstorlek5"
Caster Typ(2) Vrid med broms och (2) Vrid med lås
LådfärgLight Taupe
Låda dra färgOrange
MaterialPolymer
Antal avdelare15
Antal lådor6
Övergripande djup22.375 "
Totala höjden69 15 / 16 "
Total bredd32.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81
Fartygets höjd (cm)114.94
Fartygets längd (cm)56.83
Fartygets bredd (cm)81.92
HS-kod9402900020
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO FLCAST Gjutvagn H 45-1/4 x B 32-1/4
74 599 kr /enhet