Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

METRO HDM1836-DCH Trådhylla DropMat 18 x 36 Kopparepoxi | AB8KDT 25W972

METRO HDM1836-DCH Trådhylla DropMat 18 x 36 Kopparepoxi

Finns i lager
Artikel: AB8KDT Modell: HDM1836-DCHKorsreferens: 25W972

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

915SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhylla
JusteringstypSplit ärm
Kapacitet250 lb.
FärgKoppar Hammertone
Djup18 "
FinishEpoxi
MaterialStål
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.455
Fartygets höjd (cm)4.78
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod9403908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellJusteringstypKapacitetFärgDjupFinishBreddPris
METRO HDM1436QC Trådhylla Drop Mat 14x36 tum Krom | AB8JXB 25W817 HDM1436QCHyllklämma250 lb.Silver14 "krom36 "915SEK
METRO HDM1448QC Wire Shelf Drop Mat 14x48 tum Chrome | AB8JXC 25W818 HDM1448QCHyllklämma250 lb.Silver14 "krom48 "1 045 kr
METRO HDM1836QC Wire Shelf Drop Mat 18x36 tum Chrome | AB8JXD 25W819 HDM1836QCHyllklämma250 lb.Silver18 "krom36 "956SEK
METRO HDM1848QC Wire Shelf Drop Mat 18x48 tum Chrome | AB8JXE 25W820 HDM1848QCHyllklämma250 lb.Silver18 "krom48 "1 148 kr
METRO HDM2136QC Wire Shelf Drop Matta 21x36 tum Chrome | AB8JXF 25W821 HDM2136QCHyllklämma250 lb.Silver21 "krom36 "1 127 kr
METRO HDM2148QC Wire Shelf Drop Mat 21x48 tum Chrome | AB8JXG 25W822 HDM2148QCHyllklämma250 lb.Silver21 "krom48 "1 300 kr
METRO HDM2436QC Wire Shelf Drop Mat 24x36 tum Chrome | AB8JXH 25W823 HDM2436QCHyllklämma250 lb.Silver24 "krom36 "1 180 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO HDM1836-DCH Trådhylla DropMat 18 x 36 Kopparepoxi
915SEK /enhet