WESCO Die Handlers


Filter
Hjulmaterial: Stål , Rammaterial: Stål , Material: Stål , Total bredd: 30 " , Plattformsbredd: 30 " , Hjulmaterial: Stål
StilModellPlattform LängdCaster Dia.Caster TypGarantiHjuldiameterLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetPris (ex moms)
A
499243
30 "----48 "30 "2000 lb.78 530 SEK
B
499244
48 "5"(4) Vrid5ZZX45"48 "30 "2000 lb.92 199 SEK
B
499245
48 "6"(4) Vrid2ACD86"52 "30 "3000 lb.176 351 SEK
B
499246
60 "8"(2) Vridbar, (2) Styv5ZZX58"55 "32 "4000 lb.206 110 SEK

Die Handlers

Wesco-hanterare separerar och transporterar tunga pressverktygsmaskiner för service och underhåll. Dessa formhanterare har justerbara, kraftiga klämmor med slitstark stålkonstruktion för snabb munstycksseparation, golvlås för att förhindra glidning och precisa teleskopiska styrrör för att säkerställa smidig drift under separationsprocessen. Välj mellan ett brett sortiment av matarhanterare, tillgängliga i 2000, 3000 & 4000 lb alternativ Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?