METRO SEC53VK3 Wire Security Cart Epoxi Coat 41x28x68 | AB6AHL 20W725

METRO SEC53VK3 Wire Security Cart Epoxi Coat 41x28x68

Finns i lager
Artikel: AB6AHL Modell: SEC53VK3Korsreferens: 20W725

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 916 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWire Security Cart
Caster Dia.5"
HjulmaterialPolymer / polyuretan
Caster Typ(4) Vridbar, (2) Med låsande bromsar
Hjulbredd1.5 "
FärgGrön
ByggStål
FinishGrön epoxy belagd med Microban
Handtag ingårNej
Lastkapacitet900 lb.
MaterialStål
Maskstorlek2 "x 2"
Antal hyllor2
Totala höjden68 "
Total längd41 "
Total bredd28 "
Hylllängd36 "
Hyllbredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72.9
Fartygets höjd (cm)173.99
Fartygets längd (cm)103.51
Fartygets bredd (cm)69.22
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHylllängdHjulmaterialCaster TypHyllbreddFärgFinishTotala höjdenTotal längdPris
METRO MQSEC53LE Wire Security Cart Epoxi Coat 39x28x68 | AB6AGR 20W707 MQSEC53LE36 "Krom / polyuretan(4) Vridbar, (2) Med låsande bromsar24 "TaupeEpoxy belagd med Microban68.5 "39 "35 542 kr
METRO MQSEC53VE Wire Security Cart Epoxi Coat 41x28x68 | AB6AGT 20W708 MQSEC53VE36 "Polymer / polyuretan(4) Vridbar, (2) Med låsande bromsar24 "TaupeEpoxy belagd med Microban68 "41 "33 433 kr
METRO MQSEC55DE Wire Security Cart Epoxi Coat 52x28x68 | AB6AGU 20W709 MQSEC55DE48 "Krom / polyuretan(4) Vrid24 "TaupeEpoxy belagd med Microban68 "52 "37 852 kr
METRO MQSEC55LE Wire Security Cart Epoxi Coat 51x28x68 | AB6AGV 20W710 MQSEC55LE48 "Krom / polyuretan(4) Vridbar, (2) Med låsande bromsar24 "TaupeEpoxy belagd med Microban68.5 "51 "42 559 kr
METRO MQSEC56LE Wire Security Cart Epoxi Coat 63x28x68 | AB6AGX 20W712 MQSEC56LE60 "Krom / polyuretan(4) Vridbar, (2) Med låsande bromsar24 "TaupeEpoxy belagd med Microban68.5 "63 "45 799 kr
METRO SEC53LK3 Säkerhetsvagn Epoxy Coat 39x28x69 | AB6AHE 20W719 SEC53LK336 "Krom / polyuretan(4) Vridbar, (2) Med låsande bromsar24 "GrönGrön epoxy belagd med Microban69 "39 "30 296 kr
METRO SEC55LK3 Säkerhetsvagn Epoxy Coat 51x28x69 | AB6AHF 20W720 SEC55LK348 "Krom / polyuretan(4) Vridbar, (2) Med låsande bromsar24 "GrönGrön epoxy belagd med Microban69 "51 "36 556 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO SEC53VK3 Wire Security Cart Epoxi Coat 41x28x68
27 916 kr /enhet