Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 CRE-750-281 Diameter på hårdmetalländ 0.120 In | AA7PKB 16G088

MICRO 100 CRE-750-281 Pindfräs i hårdmetall 0.120 tum

Finns i lager
Artikel: AA7PKB Modell: CRE-750-281Korsreferens: 16G088
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
3 279 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
Hörnradie0.2812
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter0.12 "
Mått typDecimal tum
SlutetDubbelklicka
Avsluta kvarnansökanGrovbearbetning / efterbehandling
Avsluta kvarnstilHörnrundning
SlutstilHörnrundning
Finishobestruket
GradeC2 Micro Grain
ListnummerCRE
MaterialKarbid
Fräsning Dia.0.1200 "
Antal flöjt3
Total längd4"
Shank Dia.3 / 4 "
TypGrovbearbetning / efterbehandling

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3105
Fartygets höjd (cm)2.38
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)2.38
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKlipplängdHörnradieDiameterListnummerHalsdia.HalslängdAntal flöjtTotal längdPris
MICRO 100 MMBM-003-3 Hårdmetallkvarn 0.3 Mm Skär 0.3 Mm 2 flöjter | AA6NPJ 14K318 MMBM-003-30.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm910SEK
MICRO 100 MMBM-003-3X Karbidändkvarn 0.3 Mm Klipp 0.3 Mm 2 räfflor | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm970SEK
MICRO 100 MMBM-004-3 Hårdmetallfräs 0.4 Mm Skär 0.4 Mm 2 flöjter | AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm823SEK
MICRO 100 MMBM-004-3X Karbidändkvarn 0.4 Mm Skuren 0.4 Mm 2 räfflor | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm845SEK
MICRO 100 MMBM-004-8 Karbidändkvarn 0.4 Mm Skuren 0.4 Mm 2 räfflor | AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm778SEK
MICRO 100 MMBM-004-8X Karbidändkvarn 0.4 Mm Skuren 0.4 Mm 2 räfflor | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm845SEK
MICRO 100 MMBM-005-10 Karbidändkvarn 0.5 Mm Skuren 0.5 Mm 2 räfflor | AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmMMBM0.48mm10mm250mm688SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 CRE-750-281 Pindfräs i hårdmetall 0.120 tum
3 279 kr /enhet