Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 DM-750-290 Borrspetsändfräs | AA7WUW 16T604

MICRO 100 DM-750-290 Borrspetsändfräs

Finns i lager
Artikel: AA7WUW Modell: DM-750-290Korsreferens: 16T604
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
4 464 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter3 / 4 "
Mått typFraktionerad tum
Slutet90 grader ingår
SlutstilBorrpunkt
Finishobestruket
GradeC2 Micro Grain Carbide
Helix Angle30 grader
Klipplängd1.5 "
ListnummerDM
MaterialKarbid
Fräsning Dia.3 / 4 "
Antal flöjt2
Total längd4"
Shank Dia.3 / 4 "
TypBorrkvarn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3177
Fartygets höjd (cm)2.38
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)2.38
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishKlipplängdAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
MICRO 100 DM-125-290 Borrpunktsfräs | AA7WTR 16T571 DM-125-2901 / 8 "obestruket1 / 2 "21.5 "1 / 8 "367SEK
MICRO 100 DM-125-290X Borrspetsändfräs | AA7WTT 16T572 DM-125-290X1 / 8 "AlTiN belagd1 / 2 "21.5 "1 / 8 "376SEK
MICRO 100 DM-125-490 Borrpunkts ändkvarn | AA7WTU 16T573 DM-125-4901 / 8 "obestruket1 / 2 "41.5 "1 / 8 "430SEK
MICRO 100 DM-125-490X Borrpunkts ändkvarn | AA7WTV 16T574 DM-125-490X1 / 8 "AlTiN belagd1 / 2 "41.5 "1 / 8 "400SEK
MICRO 100 DM-187-290 Borrpunktsändkvarn | AA7WTW 16T575 DM-187-2903 / 16 "obestruket5 / 8 "22"3 / 16 "496SEK
MICRO 100 DM-187-290X Borrpunktsändfräs | AA7WTX 16T576 DM-187-290X3 / 16 "AlTiN belagd5 / 8 "22"3 / 16 "526SEK
MICRO 100 DM-187-490 Borrpunktsfräs | AA7WTY 16T577 DM-187-4903 / 16 "obestruket5 / 8 "42"3 / 16 "583SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 DM-750-290 Borrspetsändfräs
4 464 kr /enhet