Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 FRT-1 Lödverktygsbit Frt 2.5 tum Längd 3/8 tum Bredd | AA8FAQ 18D452

MICRO 100 FRT-1 lödda verktygsbitar Frt 2.5 tum Längd 3/8 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AA8FAQ Modell: FRT-1Korsreferens: 18D452

Få det Maj 15, Onsdag
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
871SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödt verktygsbit
Finishzink
MaterialStål m / hårdmetallspets
Total längd2.5 "
Radie1 / 32 "
Skafthöjd3 / 8 "
Skaftbredd3 / 8 "
StilFRT
Tipslängd3 / 8 "
Tips Tjocklek3 / 32 "
Spetsbredd1 / 16 "
Tolerans0.0005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0378
Fartygets höjd (cm)0.96
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.96
HS-kod8207803000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRadieSkafthöjdSkaftbreddSpetsbreddPris
MICRO 100 FRT-2 Lödverktygsbit Frt 2.5 tum Längd 3/8 tum Bredd | AA8FAR 18D453 FRT-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 8 "865SEK
MICRO 100 FRT-3 Lödverktygsbit Frt 2.5 tum Längd 3/8 tum Bredd | AA8FAT 18D454 FRT-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "869SEK
MICRO 100 FRT-4 Lödverktygsbit Frt 2.5 tum Längd 3/8 tum Bredd | AA8FAU 18D455 FRT-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "865SEK
MICRO 100 FRT-5 Lödt verktygsbit Frt 2.5 tum Längd 3/8 tum Bredd | AA8FAV 18D456 FRT-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "5 / 16 "871SEK
MICRO 100 FRT-6 Lödda verktygsbits Frt 3.5 tum längd 1/2 tum bredd | AA8FAW 18D457 FRT-63.5 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "1 069 kr
MICRO 100 FRT-8 Lödt verktygsbit Frt 3.5 tum Längd 1/2 tum Bredd | AA8FAX 18D458 FRT-83.5 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1 081 kr
MICRO 100 FRT-10 Lödt verktygsbit Frt 4 tum Längd 5/8 tum Bredd | AA8FAY 18D459 FRT-104"5 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "1 433 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 FRT-1 lödda verktygsbitar Frt 2.5 tum Längd 3/8 tum Bredd
871SEK /enhet