Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 ITL-100350 Gängverktyg | AA7WBH 16T147

MICRO 100 ITL-100350 gängverktyg

Finns i lager
Artikel: AA7WBH Modell: ITL-100350Korsreferens: 16T147
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
554SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBoring Bar
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
Hål Dia.0.100 "
MaterialC2 Micrograin Carbide
Max. Djup0.35 "
Total längd1.5 "
Projektion0.025 "
Shank Dia.1 / 8 "
StilInternt trådverktyg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod8209000030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHål Dia.Max. DjupTotal längdProjektionShank Dia.Pris
MICRO 100 ITL-040150 Gängverktyg | AA7WAY 16T136 ITL-040150 XNUMX0.04 "0.15 "1.5 "0.015 "1 / 8 "698SEK
MICRO 100 ITL-050200 Gängverktyg | AA7WAZ 16T139 ITL-050200 XNUMX0.050 "0.2 "1.5 "0.02 "1 / 8 "701SEK
MICRO 100 ITL-060200 Gängverktyg | AA7WBA 16T140 ITL-060200 XNUMX0.06 "0.2 "1.5 "0.02 "1 / 8 "609SEK
MICRO 100 ITL-060250 trådverktyg | AA7WBB 16T141 ITL-060250 XNUMX0.06 "0.25 "1.5 "0.02 "1 / 8 "609SEK
MICRO 100 ITL-060300 gängverktyg | AA7WBC 16T142 ITL-060300 XNUMX0.06 "0.3 "1.5 "0.02 "1 / 8 "588SEK
MICRO 100 ITL-080250 gängverktyg | AA7WBD 16T143 ITL-080250 XNUMX0.080 "0.25 "1.5 "0.02 "1 / 8 "554SEK
MICRO 100 ITL-080350 Gängverktyg | AA7WBE 16T144 ITL-080350 XNUMX0.080 "0.35 "1.5 "0.02 "1 / 8 "553SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 ITL-100350 gängverktyg
554SEK /enhet