DWYER INSTRUMENTS tryckvakter


Filter
Anslutningsstorlek: 1 / 8 " , Kopplingstyp: FNPT , Kapslingsklassificering: NEMA 3, NEMA 7, NEMA 9 , HP: 1/8 hk @ 125V AC, 1/4 hk @ 250V AC , IP-betyg: IP 54 , Min. Dödband: 13.5 psig , Switch Typ: SPDT , Temp. Räckvidd: -30 grader. till 130 grader. F , Rörmaterial: Bronze
StilModellCirka Dödband Max. BörvärdeCirka Dödband Min. BörvärdeStrömPris (ex moms)
A
DA-7031-153-6
---13 376 SEK
B
1910-00
0.040.0415 A @ 120 till 480V AC1 710 SEK
C
1950-0-2F
0.150.1015 A @ 125, 250, 480V AC5 075 SEK
D
1626-5
0.350.1515 A @ 120 till 480V AC7 808 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?