Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 MBC-500 Bakfasfräs, hårdmetall, 5 räfflor | AA7WNW 16T456

MICRO 100 MBC-500 Bakfasfräs, hårdmetall, 5 räfflor

Finns i lager
Artikel: AA7WNW Modell: MBC-500Korsreferens: 16T456

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 870 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKarbidboring Tool
Kutter Dia.1 / 2 "
Skärvinkel45 grader
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
Material1 / 32 "
Antal flöjt5
Total längd2.5 "
Shank Dia.5 / 16 "
Tjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8209000030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lödat avfasningsverktyg perfekt för användning med fräsmaskiner för att jämna ut farliga och vassa kanter på arbetsstycken
    • Har en 90 graders vinkel för fasning som fräser botten och toppen av en del och flera räfflor för förbättrade materialavlägsningshastigheter
    • Utrustad med ett solid hårdmetallhuvud fäst på ett hårdmetallskaft för att motstå stötar

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.ArtikelAntal flöjtTotal längdShank Dia.TjocklekPris
MICRO 100 MBC-001 Bakfasningsverktyg | AA7WNU 16T454 CMB-0011"Karbidboring Tool73"1 / 2 "3 / 16 "2 666 kr
MICRO 100 MBC-375 Bakfasningsverktyg | AA7WNV 16T455 CMB-3753 / 8 "Karbidboring Tool42.5 "1 / 4 "1 / 8 "1 496 kr
MICRO 100 MBC-750 Bakfasningsverktyg | AA7WNX 16T457 CMB-7503 / 4 "Karbidboring Tool62.5 "3 / 8 "5 / 32 "1 975 kr
MICRO 100 10-3351 Bakfasningsverktyg | AA7WNY 16T458 10-3351-Indexerbart avfasningsverktyg-2.5 "--788SEK
MICRO 100 10-3353 Bakfasningsverktyg | AA7WNZ 16T459 10-3353-Indexerbart avfasningsverktyg-2.5 "--855SEK
MICRO 100 10-3355 Bakfasningsverktyg | AA7WPA 16T460 10-3355-Indexerbart avfasningsverktyg-2.5 "--961SEK
MICRO 100 10-3357 Bakfasningsverktyg | AA7WPB 16T461 10-3357-Indexerbart avfasningsverktyg-3"--1 052 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 MBC-500 Bakfasfräs, hårdmetall, 5 räfflor
1 870 kr /enhet