Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 QFG-375-118X Spårverktyg | AA7RKZ 16L733

MICRO 100 QFG-375-118X Spårverktyg

Finns i lager
Artikel: AA7RKZ Modell: QFG-375-118XKorsreferens: 16L733
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
1 195 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårverktyg
Bore Dia.0.375 "
SkärriktningHöger hand
FinishAlTiN belagd
GradeC2
Spårbredd0.118 "
MaterialMicro Grain Carbide
Max. Skärdjup0.15 "
Kompensera0.15 "
Total längd2"
Shank Dia.0.375 "
StilFace Groove

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.FinishSpårbreddMax. SkärdjupKompenseraTotal längdShank Dia.Pris
MICRO 100 QFG-180-020 Spårverktyg | AA7RJX 16L708 QFG-180-0200.18 "obestruket0.02 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "563SEK
MICRO 100 QFG-180-020X Spårverktyg | AA7RJY 16L709 QFG-180-020X0.18 "AlTiN belagd0.02 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "618SEK
MICRO 100 QFG-180-030 Spårverktyg | AA7RJZ 16L710 QFG-180-0300.18 "obestruket0.03 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "581SEK
MICRO 100 QFG-180-030X Spårverktyg | AA7RKA 16L711 QFG-180-030X0.18 "AlTiN belagd0.03 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "634SEK
MICRO 100 QFG-230-020 Spårverktyg | AA7RKB 16L712 QFG-230-0200.23 "obestruket0.02 "0.05 "0.05 "2"0.25 "556SEK
MICRO 100 QFG-230-020X Spårverktyg | AA7RKC 16L713 QFG-230-020X0.23 "AlTiN belagd0.02 "0.05 "0.05 "2"0.25 "672SEK
MICRO 100 QFG-230-030 Spårverktyg | AA7RKD 16L714 QFG-230-0300.23 "obestruket0.03 "0.05 "0.05 "2"0.25 "582SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 QFG-375-118X Spårverktyg
1 195 kr /enhet