Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 QRB-1561000 Borrningsverktyg för borrningsverktyg för snabbbyte .156 Djup 1.00 | AA7CXN 15U124

MICRO 100 QRB-1561000 Snabbbyte av borrverktygshåldiameter .156 djup 1.00

Finns i lager
Artikel: AA7CXN Modell: QRB-1561000Korsreferens: 15U124
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
503SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbbyte Boring Tool
Vinkel0.06 "
Borrdjup1"
Bore Dia.0.156 "
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
MaterialC2 Micrograin Carbide
Total längd2"
Radie0.005 "
Shank Dia.0.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelBorrdjupBore Dia.FinishTotal längdRadieShank Dia.Pris
MICRO 100 QRB-1561000X Snabbbyte Borrverktyg Borrdiameter .156 Djup 1.00 | AA7CXP 15U125 QRB-1561000X0.06 "1"0.156 "AlTiN belagd2"0.005 "0.187 "569SEK
MICRO 100 QRB-156500 Snabbbyte Borrverktyg Borrdiameter .156 Djup .500 | AA7CXQ 15U126 QRB-1565000.06 "0.5 "0.156 "obestruket1.5 "0.005 "0.187 "503SEK
MICRO 100 QRB-156500X Borrningsverktyg för snabbbyte Borrdiameter .156 Djup .500 | AA7CXR 15U127 QRB-156500X0.06 "0.5 "0.156 "AlTiN belagd1.5 "0.005 "0.187 "569SEK
MICRO 100 QRB-156750 Borrningsverktyg för borrningsverktyg för snabbbyte .156 Djup .750 | AA7CXT 15U128 QRB-1567500.06 "0.75 "0.156 "obestruket2"0.005 "0.187 "503SEK
MICRO 100 QRB-156750X Snabbbyte Borrverktyg Borrdiameter .156 Djup .750 | AA7CXU 15U129 QRB-156750X0.06 "0.75 "0.156 "AlTiN belagd2"0.005 "0.187 "544SEK
MICRO 100 QRB-1801000 Snabbbyte Borrverktyg Borrdiameter .180 Djup 1.00 | AA7CXV 15U130 QRB-18010000.08 "1"0.18 "obestruket3"0.005 "0.25 "549SEK
MICRO 100 QRB-1801000X Snabbväxling av borrverktygshåldiameter .180 Djup 1.00 | AA7CXW 15U131 QRB-1801000X0.08 "1"0.18 "AlTiN belagd3"0.005 "0.25 "628SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 QRB-1561000 Snabbbyte av borrverktygshåldiameter .156 djup 1.00
503SEK /enhet