Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 QRR-025-6X Spårverktyg | AA7RDE 16L561

MICRO 100 QRR-025-6X Spårverktyg

Finns i lager
Artikel: AA7RDE Modell: QRR-025-6XKorsreferens: 16L561
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
815SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårverktyg
Bore Dia.0.245 "
SkärriktningHöger hand
FinishAlTiN belagd
GradeC2
Spårbredd0.025 "
MaterialMicro Grain Carbide
Max. Skärdjup0.375 "
Kompensera0.05 "
Total längd2"
Shank Dia.0.25 "
StilHåller ring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.11
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)1.11
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.FinishSpårbreddMax. SkärdjupKompenseraTotal längdShank Dia.Pris
MICRO 100 QRR-017-4 Spårverktyg | AA7RCJ 16L542 QRR-017-40.18 "obestruket0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "615SEK
MICRO 100 QRR-017-4X Spårverktyg | AA7RCK 16L543 QRR-017-4X0.18 "AlTiN belagd0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "671SEK
MICRO 100 QRR-017-6 Spårverktyg | AA7RCL 16L544 QRR-017-60.18 "obestruket0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "590SEK
MICRO 100 QRR-017-6X Spårverktyg | AA7RCM 16L545 QRR-017-6X0.18 "AlTiN belagd0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "671SEK
MICRO 100 QRR-017-8 Spårverktyg | AA7RCN 16L546 QRR-017-80.18 "obestruket0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "605SEK
MICRO 100 QRR-017-8X Spårverktyg | AA7RCP 16L547 QRR-017-8X0.18 "AlTiN belagd0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "671SEK
MICRO 100 QRR-017-10 Spårverktyg | AA7RCQ 16L548 QRR-017-100.18 "obestruket0.017 "0.625 "0.03 "2"0.187 "616SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 QRR-025-6X Spårverktyg
815SEK /enhet