Växelspänning: 600 VAC , AIC-betyg: 35kAIC @ 480V , effektbrytare typ: Hög avbrytande kapacitet , DC-spänningsklass: 250 VDC , Djup: 5.8 " , Ram storlek: 400A / LA , Ramtyp: LHL , Höjd: 11 " , Max. Trådstorlek: 600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al) , Min. Trådstorlek: 1 AWG (Al) , Montering: Fristående , Antal polacker: 3 , Fas: 3 , Terminalanslutning: Juli , Resetyp: Termisk magnet , Bredd: 6"
LHL-serie gjutna fallbrytare
Square D LHL-seriebrytare är konstruerade för skydd mot kortslutning och strömöverbelastning. De har en termisk magnetisk utlösningsenhet för att ge både ögonblickligt och långvarigt strömbegränsande skydd och är utrustade med linje- och lastsida-klämmor för att möjliggöra matning genom anslutning. Dessa UL-märkta brytare levererar en hög avbrottsförmåga på 35 kA vid 480 V och en maximal strömstyrka på 400 A. De kommer med ett gjutet fodral för att hålla strömförande komponenter, utlösningsanordningar och andra mekanismer i ett kompakt utrymme.