Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 RR-156-24 Spårverktyg | AA7QTM 16L213

MICRO 100 RR-156-24 Spårverktyg

Finns i lager
Artikel: AA7QTM Modell: RR-156-24Korsreferens: 16L213
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
1 428 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårverktyg
Bore Dia.0.5 "
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
GradeC2
Spårbredd0.156 / 0.158 "
MaterialMicro Grain Carbide
Max. Skärdjup1.5 "
Kompensera0.15 "
Total längd3"
Shank Dia.1 / 2 "
StilHåller ring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1008
Fartygets höjd (cm)1.74
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)1.74
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.SpårbreddMax. SkärdjupKompenseraTotal längdShank Dia.Pris
MICRO 100 RR-017-4 Spårverktyg | AA7QPN 16L142 RR-017-40.25 "0.017 / 0.018 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "628SEK
MICRO 100 RR-017-6 Spårverktyg | AA7QPP 16L143 RR-017-60.25 "0.017 / 0.018 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "608SEK
MICRO 100 RR-017-8 Spårverktyg | AA7QPQ 16L144 RR-017-80.25 "0.017 / 0.018 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "611SEK
MICRO 100 RR-017-10 Spårverktyg | AA7QPR 16L145 RR-017-100.25 "0.017 / 0.018 "5 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "626SEK
MICRO 100 RR-025-4 Spårverktyg | AA7QPT 16L146 RR-025-40.25 "0.025 / 0.026 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "626SEK
MICRO 100 RR-025-6 Spårverktyg | AA7QPU 16L147 RR-025-60.25 "0.025 / 0.026 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "627SEK
MICRO 100 RR-025-8 Spårverktyg | AA7QPV 16L148 RR-025-80.25 "0.025 / 0.026 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "626SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 RR-156-24 Spårverktyg
1 428 kr /enhet