Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 RRM-050-25 Spårverktyg | AA7QWF 16L324

MICRO 100 RRM-050-25 Spårverktyg

Finns i lager
Artikel: AA7QWF Modell: RRM-050-25Korsreferens: 16L324

Få det Maj 15, Onsdag
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
615SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårverktyg
Bore Dia.6mm
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
GradeC2
Spårbredd0.5mm
MaterialMicro Grain Carbide
Max. Skärdjup25mm
Kompensera1.25mm
Total längd57mm
Shank Dia.6mm
StilHåller ring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0207
Fartygets höjd (cm)1.11
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.11
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.FinishSpårbreddMax. SkärdjupKompenseraTotal längdShank Dia.Pris
MICRO 100 RRM-030-10 Spårverktyg | AA7QVQ 16L306 RRM-030-103mmobestruket0.3mm10mm0.60mm50mm4mm529SEK
MICRO 100 RRM-030-15 Spårverktyg | AA7QVT 16L308 RRM-030-153mmobestruket0.3mm10mm0.60mm50mm4mm506SEK
MICRO 100 RRM-040-10 Spårverktyg | AA7QVV 16L310 RRM-040-104mmobestruket0.4mm10mm0.80mm50mm4mm529SEK
MICRO 100 RRM-040-15 Spårverktyg | AA7QVX 16L312 RRM-040-154mmobestruket0.4mm15mm0.80mm50mm4mm513SEK
MICRO 100 RRM-040-20 Spårverktyg | AA7QVZ 16L314 RRM-040-204mmobestruket0.4mm20mm0.80mm50mm4mm529SEK
MICRO 100 RRM-040-20G Spårverktyg | AA7QWA 16L315 RRM-040-20G4mmTiN-belagd0.4mm20mm0.80mm50mm4mm585SEK
MICRO 100 RRM-050-10 Spårverktyg | AA7QWB 16L318 RRM-050-106mmobestruket0.5mm10mm1.25mm57mm6mm599SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 RRM-050-25 Spårverktyg
615SEK /enhet