Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO 100 SDH-500-03X Hårdmetalländfräs 1/2 tumskärning 1 tum 3 flöjter | AA6PZE 14M266

MICRO 100 SDH-500-03X Hårdmetalländfräs 1/2 tum snitt 1 tum 3 räfflor

Finns i lager
Artikel: AA6PZE Modell: SDH-500-03XKorsreferens: 14M266

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 288 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypSkärning utan centrum
Diameter1 / 2 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetSingle
Avsluta kvarnansökanGrov
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishAlTiN belagd
GradeC2 Micro Grain
Helix Angle60 grader
Klipplängd1"
ListnummerSDH
MaterialKarbid
Fräsning Dia.1 / 2 "
Antal flöjt3
Total längd3"
Shank Dia.1 / 2 "
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)1.74
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)1.74
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.DiameterMått typFinishKlipplängdListnummerAntal flöjtTotal längdPris
MICRO 100 SDH-250-03 Karbidändfräs 1/4 tumskär 3/4 tum 3 flöjter | AA6PYZ 14M251 SDH-250-031 / 4 "1 / 4 "Fraktionerad tumobestruket3 / 4 "SDH32.5 "543SEK
MICRO 100 SDH-250-03X Hårdmetallkvarn 1/4 tumskär 3/4 tum 3 flöjter | AA6PZA 14M252 SDH-250-03X1 / 4 "1 / 4 "Fraktionerad tumAlTiN belagd3 / 4 "SDH32.5 "606SEK
MICRO 100 SDH-500-03 Karbidändfräs 1/2 tumskärning 1 tum 3 flöjter | AA6PZD 14M265 SDH-500-031 / 2 "1 / 2 "Fraktionerad tumobestruket1"SDH33"1 133 kr
MICRO 100 SDH-500-04 Karbidändfräs 1/2 tumskärning 1 tum 4 flöjter | AA6PZF 14M267 SDH-500-041 / 2 "1 / 2 "Fraktionerad tumobestruket1"SDH43"1 301 kr
MICRO 100 SDH-500-04X hårdmetalländfräs 1/2 tumskärning 1 tum 4 flöjter | AA6PZG 14M268 SDH-500-04X1 / 2 "1 / 2 "Fraktionerad tumAlTiN belagd1"SDH43"1 462 kr
MICRO 100 SDHM-060-3 Hårdmetalländfräs 6 Mm Kapning 18 Mm 3 räfflor | AA6PZM 14M283 SDHM-060-36.00mm6mmmetriskobestruket18mmSDHM357mm442SEK
MICRO 100 SDHM-120-4 Hårdmetalländfräs 12 Mm Kapning 30 Mm 4 räfflor | AA6PZY 14M295 SDHM-120-412.00mm12mmmetriskobestruket30mmSDHM483mm984SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO 100 SDH-500-03X Hårdmetalländfräs 1/2 tum snitt 1 tum 3 räfflor
1 288 kr /enhet